pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI1202NPCSS SENS. IND. M12 SN=2MM NC CORTO INOX CAVO - EI1202NPCSS

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVEI1202NPCSS SENS. IND. M12 SN=2MM NC CORTO INOX CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021336132

Codice prodotto

GAVEI1202NPCSS

Cod. produttore

EI1202NPCSS

Produttore

GAV

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

46 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...40 V

Resistente alla pressione:

sì

Sensore di prossimità con indicatore a LED giallo.