CARLO GAVAZZI - GAVEC3016TBASL SENS. CAP. M30 INOX PER CA SCR NO+NC CAV - EC3016TBASL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 79 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 16 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449070281798
Codice prodotto
GAVEC3016TBASL
Cod. produttore
EC3016TBASL
Produttore
GAV
Lunghezza del sensore:
79 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
16 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Accoppiatore ottico
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Altro
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
500 mA
Tensione di alimentazione:
20...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza