pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPB51CM44 TRIFASE SEQ MAN FASE BARRA DIN - DPB51CM44

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDPB51CM44 TRIFASE SEQ MAN FASE BARRA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 208...480 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 208...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030956038729

Codice prodotto

GAVDPB51CM44

Cod. produttore

DPB51CM44

Produttore

GAV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

208...480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

208...480 V

Tensione di alimentazione DC:

208...480 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

Funzione riconoscimento di sovratensione:

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Intervallo di misura della tensione:

208...480 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

1.5 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

67.2 mm

Relè di protezione elettrica trifase, trifase con neutro, Multifunzione