pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM48N MIN/MAX TENS, MANC FASE 380-480V AUX F N - DPB01CM48N

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM48N MIN/MAX TENS, MANC FASE 380-480V AUX F N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 380...480 V

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072125168

Codice prodotto

GAVDPB01CM48N

Cod. produttore

DPB01CM48N

Produttore

GAV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

380...480 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

no

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

Funzione riconoscimento di sovratensione:

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Intervallo di misura della tensione:

323...550 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

6 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

99.5 mm

Relè di monitoraggio linee a 3 fase o 3 fase + neutro, mancanza di fase, sovratensione o sottotensione.