pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM48 MIN/MAX TENS, SEQ MANC FASE 380-480V AUT - DPB01CM48

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 208...245 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 380...780 V

  • Tensione di alimentazione DC - 380...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030956000214

Codice prodotto

GAVDPB01CM48

Cod. produttore

DPB01CM48

Produttore

GAV

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

208...245 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

380...780 V

Tensione di alimentazione DC:

380...480 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

sì

Funzione riconoscimento di sovratensione:

sì

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

1 s

Larghezza:

22.5 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

6 s

Numero contatti di commutazione:

0

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Altezza:

80 mm

Profondità:

99.5 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

380...480 V

Relè di monitoraggio linee a 3 fasi o 3 fasi + neutro, sequenza di fase, mancanza di fase, sovratensione o sottotensione.