pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM23 MIN/MAX TENS, SEQ NOFASE 208-240VCA AUT. - DPB01CM23

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM23 MIN/MAX TENS, SEQ NOFASE 208-240VCA AUT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 177...275 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 208...240 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022866898

Codice prodotto

GAVDPB01CM23

Cod. produttore

DPB01CM23

Produttore

GAV

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

177...275 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

208...240 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

Funzione riconoscimento di sovratensione:

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

1 s

Larghezza:

22.5 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

6 s

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

80 mm

Profondità:

99.5 mm

Relè di monitoraggio linee a 3 fasi o 3 fasi + neutro, sequenza di fase, mancanza di fase, sovratensione o sottotensione.