CARLO GAVAZZI - GAVDIB71CB235A SOGLIA MIN. O MAX. 0.1-5 ACA/CC - BARRA - DIB71CB235A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura corrente - 0.1...5 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 115...230 V
Finestra monofase possibile - sì
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - sì
Finestra trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001021204080
Codice prodotto
GAVDIB71CB235A
Cod. produttore
DIB71CB235A
Produttore
GAV
Intervallo di misura corrente:
0.1...5 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
115...230 V
Finestra monofase possibile:
sì
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
67.2 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
115...230 V
Un prodotto CARLO GAVAZZI
Scopri la serie CARLO GAVAZZI