CARLO GAVAZZI - GAVDIB01CB235A SOGLIA MIN. O MAX. 0.1-5 ACA/CC - BARRA - DIB01CB235A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - sì
Sovracorrente monofase possibile - sì
Intervallo di misura corrente - 0.1...5 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 115...230 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
8030956000382
Codice prodotto
GAVDIB01CB235A
Cod. produttore
DIB01CB235A
Produttore
GAV
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Intervallo di misura corrente:
0.1...5 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
115...230 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Sovracorrente trifase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Trasformatore di corrente esterno:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
30 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Numero contatti di commutazione:
1
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0.1 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
99.5 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
115...230 V