CARLO GAVAZZI - GAVCD34CNFLFPOP2 SENS. CAP. SOPP. RESIDUO PNP NO CAVO - CD34CNFLFPOP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 16 mm
Altezza del sensore - 8 mm
Lunghezza del sensore - 34 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449076346316
Codice prodotto
GAVCD34CNFLFPOP2
Cod. produttore
CD34CNFLFPOP2
Produttore
GAV
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Lunghezza del sensore:
34 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
0 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
1
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...26 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con indicatore di stato:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza