pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCA18CLN12TOM6 SENS. CAP. PER CA M18 SN= 12MM NO CONN - CA18CLN12TOM6

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCA18CLN12TOM6 SENS. CAP. PER CA M18 SN= 12MM NO CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 77.3 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000029535

Codice prodotto

GAVCA18CLN12TOM6

Cod. produttore

CA18CLN12TOM6

Produttore

GAV

Lunghezza del sensore:

77.3 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

12 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Tipo di azionamento:

Altro

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con indicatore di stato:

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Capacitive Proximity Sensor, Non-flush mountable, Sensing Range 12mm, Adjustable 3-12mm, Power Supply 20-250VAC, SCR Output, N.O., M12 plug, Housing M18 x 77,3mm, Tripleshield, IP67