pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCA18CAN12BPM1IO SENS. CAP. M18 PAR SCH IO-LINK CONN - CA18CAN12BPM1IO

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCA18CAN12BPM1IO SENS. CAP. M18 PAR SCH IO-LINK CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Programmabile/configurabile

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Tensione di alimentazione - 10...40 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005281037

Codice prodotto

GAVCA18CAN12BPM1IO

Cod. produttore

CA18CAN12BPM1IO

Produttore

GAV

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

12 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Diametro del sensore:

18 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Lunghezza del sensore:

70 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Con indicatore di stato:

sì

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...36 V

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Capacitive Proximity Sensor, Non-flush mountable, Sensing Range 12mm, Adjustable 3-15mm, Power Supply 10-40VDC, NPN/PNP Output, N.O./N.C., IO-Link Connector M12, Housing M18 x 70mm, 4th Generation Tripleshield, Improved EMC performances, ECOLAB, IP67 IP69K