CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/03 Calza passante 30÷40 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 30...40 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 3700 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003604
Codice prodotto
CNF840/03
Cod. produttore
840/03
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
30...40 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
3700 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
3700 kN
Calza passante 30÷40 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.