CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/02 Calza passante 20÷30 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 20...30 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Aperto
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 2200 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003598
Codice prodotto
CNF840/02
Cod. produttore
840/02
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
20...30 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Aperto
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
2200 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
2200 kN
Calza passante 20÷30 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.



