CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/05 Calza con asola 40÷50 mm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 40...50 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Chiuso
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 5500 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003291
Codice prodotto
CNF805/05
Cod. produttore
805/05
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
40...50 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
5500 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
5500 kN
Calza con asola 40÷50 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.



