CANFOR UTENSILI SRL - CNF805/04 Calza con asola 30÷40 mm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 30...40 mm
Testa girevole - no
Tipo di testa - Chiuso
Materiale - Acciaio
Forza massima di trazione - 3700 kN
Confezione
1 PZ
EAN
8024818003284
Codice prodotto
CNF805/04
Cod. produttore
805/04
Produttore
CNF
Per cavi di diametro:
30...40 mm
Testa girevole:
no
Tipo di testa:
Chiuso
Materiale:
Acciaio
Forza massima di trazione:
3700 kN
Forma della testa:
Altri
Carico di rottura:
3700 kN
Calza con asola 30÷40 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di uno o più cavi nelle condotte caratterizzate da tubi piccoli o che presentano altri cavi preinfi lati, eventuali curve oppure ostacoli. La particolarità di questa calza è rappresentata dall’asola, elemento flessibile che agevola la messa a dimora dei cavi.



