pagina iniziale

CANALPLAST - CANTRSCILS BAT.TR2000 75X25 COL.CILIEGIO S. DL3 - TRSCILS

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANTRSCILS BAT.TR2000 75X25 COL.CILIEGIO S. DL3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Numero di pareti divisorie - 2

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 24 M

EAN

8006588060216

Codice prodotto

CANTRSCILS

Cod. produttore

TRSCILS

Produttore

CAN

Altezza:

75 mm

Profondità:

25 mm

Numero di pareti divisorie:

2

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Ciliegio

Film protettivo:

sì

CANALE A BATTISCOPA TRIS2000 75X25 3 SCOMPARTI CILIEGIO