pagina iniziale

CANALPLAST - CANTRSA BAT.TR2000 75X25 ARD - TRSA

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANTRSA BAT.TR2000 75X25 ARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Colore della parte superiore - Antracite

  • Numero di pareti divisorie - 2

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8006588060025

Codice prodotto

CANTRSA

Cod. produttore

TRSA

Produttore

CAN

Altezza:

75 mm

Profondità:

25 mm

Colore della parte superiore:

Antracite

Numero di pareti divisorie:

2

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Altro

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Film protettivo:

sì

Sezione utile:

1010 mm²

Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Finitura ARDESIA