pagina iniziale

CANALPLAST - CANSMT120BE CAN.SIMMETRICO 120X29 B9010 4 SCOMPARTI - SMT120BE

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANSMT120BE CAN.SIMMETRICO 120X29 B9010 4 SCOMPARTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 120 mm

  • Profondità - 29 mm

  • Colore della parte superiore - Bianco

  • Numero di pareti divisorie - 3

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 18 M

EAN

8006588175002

Codice prodotto

CANSMT120BE

Cod. produttore

SMT120BE

Produttore

CAN

Altezza:

120 mm

Profondità:

29 mm

Colore della parte superiore:

Bianco

Numero di pareti divisorie:

3

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Numero RAL:

9010

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Film protettivo:

sì

Sezione utile:

1930 mm²

Canale a battiscopa e cornice 120x29 mm in PVC rigido autoestinguente colore bianco 9010.