pagina iniziale

CANALPLAST - CANPD35ZF6 GUIDA SENDZIMIR 35X27X7.5 FORATA - PD35ZF6

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANPD35ZF6 GUIDA SENDZIMIR 35X27X7.5 FORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 2 M

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006588101032

Codice prodotto

CANPD35ZF6

Cod. produttore

PD35ZF6

Produttore

CAN

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

27 mm

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto forata in acciaio. Esecuzione secondo: norme DIN 46277/Foglio 3, norme CENELEC EN 50.022. Lunghezza: Barre da 2 m