pagina iniziale

CANALPLAST - CANPD35Z GUIDA SENZIMIR 35X27X7.5 CHIUSA - PD35Z

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANPD35Z GUIDA SENZIMIR 35X27X7.5 CHIUSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 40 M

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006588101025

Codice prodotto

CANPD35Z

Cod. produttore

PD35Z

Produttore

CAN

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

27 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto in acciaio per il montaggio a scatto di apparecchiature elettriche. Esecuzione secondo: norme DIN 46277/Foglio 3, norme CENELEC EN 50.022. Lunghezza: Barre da 2 m