pagina iniziale

CANALPLAST - CANPD15ZF4 GUIDA SENDZIMIR 15X10X5,5 FORATA 4 MM - PD15ZF4

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANPD15ZF4 GUIDA SENDZIMIR 15X10X5,5 FORATA 4 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 5.5 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8006588100615

Codice prodotto

CANPD15ZF4

Cod. produttore

PD15ZF4

Produttore

CAN

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5.5 mm

Distanza foro centrale:

20 mm

Spessore del materiale:

1 mm

GUIDA SENDZIMIR 15x10x5.5 FORATA 4 MM