CANALPLAST - CANGT333ABEU TAPPO 150X60/80/100B 9010 - GT333ABEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 150 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
10 PZ
EAN
8006588015858
Codice prodotto
CANGT333ABEU
Cod. produttore
GT333ABEU
Produttore
CAN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
150 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
TAPPO TERMINALE 150x60/80/100 BIANCO


