CANALPLAST - CANGT30TBEU GIUNTO T 150X60 B 9010 - GT30TBEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 150 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
4 PZ
EAN
8006588037379
Codice prodotto
CANGT30TBEU
Cod. produttore
GT30TBEU
Produttore
CAN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
150 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
GIUNTO DERIVAZIONE A ''T'' 150x60 BIANCO


