CANALPLAST - CANGT26EBEU ANGOLO EST.80X40 BIA 9010 - GT26EBEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 80 mm
Angolo - 90...90 °
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8006588034125
Codice prodotto
CANGT26EBEU
Cod. produttore
GT26EBEU
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
80 mm
Angolo:
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT26EBEU - ANGOLO EST.80X40 BIA 9010


