CANALPLAST - CANGT244ABEU TAPPO 60X20/30/40 B9010 - GT244ABEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PC/ABS
Confezione
10 PZ
EAN
8006588038291
Codice prodotto
CANGT244ABEU
Cod. produttore
GT244ABEU
Produttore
CAN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PC/ABS
Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT244ABEU - TAPPO 60X20 30 40 B9010


