pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Servomotore BSH070 2,2Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90° - BSH0702P11F2A

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Servomotore BSH070 2,2Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 480 V

  • Frequenza nominale - 50÷60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118136298

Codice prodotto

TEBSH0702P11F2A

Cod. produttore

BSH0702P11F2A

Produttore

SNRBSH0702P11F2A

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

480 V

Frequenza nominale:

50÷60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

1 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

6000 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Coppia nominale:

1.9 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

No

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

No

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

No

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

No

Temperatura d'esercizio:

0÷20 °C

Capacità di sovraccarico:

No

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Servomotore BSH070 2,2Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin-Cos freno connettori 90°

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC