CANALPLAST - CANG26BEU CANALE G 80X40CGB.9010 - G26BEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5480 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8006588031780
Codice prodotto
CANG26BEU
Cod. produttore
G26BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
80 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di pareti divisorie innestabili:
2
Qualità del materiale:
PVC
Scivolo di distribuzione standard "TIPO G" Tipo G può essere impiegato come portacavo semplice oppure come portautenze con l’ausilio di apposite scatole interne e di mostrine per utenze.


