CANALPLAST - CANG16BEU CANALE G 25X30 BIA 9010 - G16BEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2898 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8006588030806
Codice prodotto
CANG16BEU
Cod. produttore
G16BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
25 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Qualità del materiale:
PVC
Scivolo di distribuzione standard "TIPO G" Tipo G può essere impiegato come portacavo semplice oppure come portautenze con l’ausilio di apposite scatole interne e di mostrine per utenze.


