pagina iniziale

CANALPLAST - CANED2575 CAN.CAB. 25X75 M.12,5 - ED2575

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANED2575 CAN.CAB. 25X75 M.12,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 32 M

EAN

8006588055137

Codice prodotto

CANED2575

Cod. produttore

ED2575

Produttore

CAN

Altezza:

75 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

7.5 mm

Larghezza della fessura:

5 mm

CANALINA CABLAGGIO 25X75 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA