pagina iniziale

CANALPLAST - CANED2525 CAN.CAB. 25X25 M.12,5 - ED2525

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANED2525 CAN.CAB.   25X25  M.12,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Distanza della fessura - 7.5 mm

Confezione

  • 84 M

EAN

8006588055106

Codice prodotto

CANED2525

Cod. produttore

ED2525

Produttore

CAN

Materiale:

PVC

Altezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Lunghezza:

2000 mm

Distanza della fessura:

7.5 mm

Larghezza della fessura:

5 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Colore:

Grigio

CANALINA CABLAGGIO 25X25 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA