pagina iniziale

CANALPLAST - CANED12575 CAN.CAB. 125X75 M.12,5 - ED12575

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANED12575 CAN.CAB. 125X75 M.12,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 125 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8006588055120

Codice prodotto

CANED12575

Cod. produttore

ED12575

Produttore

CAN

Altezza:

75 mm

Larghezza:

125 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

7.5 mm

Larghezza della fessura:

5 mm

CANALINA CABLAGGIO 125X75 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA