CANALPLAST - CANE5BL CAN.CAB.40X60 SG BLU - E5BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Altezza - 60 mm
Larghezza - 40 mm
Lunghezza - 2000 mm
Distanza della fessura - 12 mm
Confezione
36 M
EAN
8006588022566
Codice prodotto
CANE5BL
Cod. produttore
E5BL
Produttore
CAN
Materiale:
PVC
Altezza:
60 mm
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
2000 mm
Distanza della fessura:
12 mm
Larghezza della fessura:
8 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Colore:
Blu


