pagina iniziale

CANALPLAST - CANE5 CAN.CABL.40X60 SG - E5

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANE5 CAN.CABL.40X60 SG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8006588020326

Codice prodotto

CANE5

Cod. produttore

E5

Produttore

CAN

Altezza:

60 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

1960 mm²

Coperchio ad incastro, fessure verticali, linguette staccabili.Coperchio ad incastro, fessure verticali, linguette staccabili.Lunghezza: Barre da 2 m (complete di coperchio). Materiale: PVC rigido autoestinguente. Classe 1 (UL94-VO) Colore: Grigio RAL 7030. Feritoia 8mm, lamella 12mm,passo 20mm, base 40mm, altezza 60mm, sezione utile 1960mmq.