CANALPLAST - CANE174CG CAN.CABL.100X60S/4CG - E174CG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 2000 mm
Distanza della fessura - 6 mm
Confezione
20 M
EAN
8006588021545
Codice prodotto
CANE174CG
Cod. produttore
E174CG
Produttore
CAN
Materiale:
PVC
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
2000 mm
Distanza della fessura:
6 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
5295 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
Grigio


