CANALPLAST - CANE164 CAN.CABL.25X30 S/4SG - E164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8006588020579
Codice prodotto
CANE164
Cod. produttore
E164
Produttore
CAN
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Materiale:
PVC
Distanza della fessura:
6 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
550 mm²


