pagina iniziale

CAME SRL - CMC001S6000 SELETTORE A TASTIERA 12 - 24 V AC-DC - 001S6000

CAME SRL
copiacopia
CAME SRL - CMC001S6000 SELETTORE A TASTIERA 12 - 24 V AC-DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456016102

Codice prodotto

CMC001S6000

Cod. produttore

001S6000

Produttore

CMC

SELETTORE DIGITALE DA INCASSO SENZA SCHEDA,Grado di protezione IP54,Alimentazione 12-24 AC/DC,Misure d'ingombro 70x70x86 mm ,Cifre codice 6 max,Temperatura di esercizio -20°C min / 55°C max,Materiale Lega alluminio / Acc.Verniciato.