pagina iniziale

CAME SPA - CMC8K01MS-003 KIT SCORREVOLE BXV 400KG 24V - 8K01MS-003

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC8K01MS-003 KIT SCORREVOLE BXV 400KG 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 400 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Frequenza del radioricevitore - 433.92 MHz

  • Con trasmettitore manuale -

  • Con radioricevitore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456063045

Codice prodotto

CMC8K01MS-003

Cod. produttore

8K01MS-003

Produttore

CMC

Peso max. del cancello:

400 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Frequenza del radioricevitore:

433.92 MHz

Con trasmettitore manuale:

Con radioricevitore:

Cancelli scorrevoli fino a 400 kg Lunghezza max. anta 14 m