CAME SPA - CMC840AA-0060 LHS A/01 POSTO ESTERNO AUDIO X1 - 840AA-0060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con fotocamera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050456088147
Codice prodotto
CMC840AA-0060
Cod. produttore
840AA-0060
Produttore
CMC
Con fotocamera:
no
Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Disponibili due uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell?audio del microfono, dell?altoparlante e del tempo di attivazione dell?elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca. La programmazione puo essere manuale, da App SetUp (tramite dispositivo CAME Key) o via software di programmazione su impianti con VA/01. Grado di protezione acqua e polveri IP54.