pagina iniziale

CAME SPA - CMC818XG-0011 MR8534 RADAR IR SICUREZZA 12-24 V 340 MM - 818XG-0011

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC818XG-0011 MR8534 RADAR IR SICUREZZA 12-24 V 340 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456070722

Codice prodotto

CMC818XG-0011

Cod. produttore

818XG-0011

Produttore

CMC

MR8534 Radar di sicurezza per porte automatiche battenti *L = 340 mm con sopressione dello sfondo 12 - 24 V AC ± 10% / 12 - 30 V DC - 5% + 10%. Altezza di applicazione: 1,3 ÷ 3,5 m. Area di rilevazione regolabile.