pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0180 BXV06AGS MOTORE SCORREVOLE 24V 600KG - 801MS-0180

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0180 BXV06AGS MOTORE SCORREVOLE 24V 600KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067814

Codice prodotto

CMC801MS-0180

Cod. produttore

801MS-0180

Produttore

CMC

Tensione di alimentazione AC:

230 V

BXV06AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grig