pagina iniziale

CAME SPA - CMC62940020 MITHO SB NF CENTRALINO DA PORTIN. - 62940020

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC62940020 MITHO SB NF CENTRALINO DA PORTIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487015566

Codice prodotto

CMC62940020

Cod. produttore

62940020

Produttore

CMC

Monitor a cornetta e vivavoce dedicato alla funzione portineria. Display LCD touch screen da 4,3˝ e pennino per la navigazione. Può attivare tutte le funzioni di portineria tra cui l'intercettazione delle chiamate e il loro inoltro, l'invio di notifiche e la gestione delle richieste di soccorso. Permette l'attivazioni della segreteria in caso di assenza e lo zoom dell'immagine in conversazione. Necessita di alimentazione locale (14÷24 V DC o 12÷16 V AC). È incluso il supporto da tavolo in acciaio. Compatibile con sistema X1 e XIP.