pagina iniziale

CAME SPA - CMC62704701 XAS/301.01-RIPETITORE DI LINEA 230V - 62704701

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC62704701 XAS/301.01-RIPETITORE DI LINEA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487026937

Codice prodotto

CMC62704701

Cod. produttore

62704701

Produttore

CMC

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 8 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione diretta dei derivati interni (20 V DC - 800 mA max) con protezione elettronica da sovracca