CAME SPA - CMC62704600 VA/301-ALIMENTATORE 230V - 62704600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 18 V
Tecnica di installazione - Sistema bus
Tipo di corrente - DC
tensione d'ingresso - 230 V
Altezza - 145 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8004487481217
Codice prodotto
CMC62704600
Cod. produttore
62704600
Produttore
CMC
Tensione d'uscita:
18 V
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Tipo di corrente:
DC
tensione d'ingresso:
230 V
Altezza:
145 mm
Larghezza:
210 mm
Profondità:
64.5 mm
Va/301-alimentatore 230v
Un prodotto CAME SPA
Scopri la serie CAME SPA