pagina iniziale

CAME SPA - CMC62703310 VAS/100.30-ALIMENTATORE 230V - 62703310

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC62703310 VAS/100.30-ALIMENTATORE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Stazione porta

  • tensione d'ingresso - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione d'uscita - 17.5 V

  • Altezza - 106 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487941513

Codice prodotto

CMC62703310

Cod. produttore

62703310

Produttore

CMC

Applicazione:

Stazione porta

tensione d'ingresso:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Tensione d'uscita:

17.5 V

Altezza:

106 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

64.5 mm

Tipo di montaggio:

Altro

E' composto da una scheda in cui ci sono il raddrizzatore e lo stabilizzatore. E' in grado di erogare 1,7A a 17,5Vcc ed è protetto contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il VAS/100 può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare qualora le necessità dell'impianto lo richiedano.

CAME SPA

Un prodotto CAME SPA

Scopri la serie CAME SPA