pagina iniziale

CAME SPA - CMC62700030 VA/01-ALIMENTATORE 230V - 62700030

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC62700030 VA/01-ALIMENTATORE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione d'ingresso - 230 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione d'uscita - 18 V

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Altezza - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487025008

Codice prodotto

CMC62700030

Cod. produttore

62700030

Produttore

CMC

tensione d'ingresso:

230 V

Tipo di corrente:

DC

Tensione d'uscita:

18 V

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

145 mm

Larghezza:

210 mm

Profondità:

64.5 mm

Tecnica di installazione:

Sistema 1+n

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione di posti esterni videocitofonici (18 V DC - 1100 mA max) e per la gestione della montante vid

CAME SPA

Un prodotto CAME SPA

Scopri la serie CAME SPA