pagina iniziale

CAME SPA - CMC61800710 ACMR P TASTIERA CONTROLLO ACCESSI - 61800710

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC61800710 ACMR P TASTIERA CONTROLLO ACCESSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487057238

Codice prodotto

CMC61800710

Cod. produttore

61800710

Produttore

CMC

Corpo in materiale plastico pronto per l'installazione a parete. Permette il controllo accessi di 2 zone in funzionamento stand-alone fino a un massimo di 1000 codici o chiavi di prossimità. È dotato di 2 uscite relé per apertura porta, di 1 ingresso peril rilevamento dello stato porta e di 2 ingressi pulsante per apertura locale. Necessita di alimentatore 12 ÷ 24 V AC - DC - 110 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP65.