CAME SPA - CMC61404100 AS/200-ALIMENTATORE 230V - 61404100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 17.5 V
Tipo di corrente - DC
tensione d'ingresso - 230 V
Altezza - 145 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8004487064816
Codice prodotto
CMC61404100
Cod. produttore
61404100
Produttore
CMC
Tensione d'uscita:
17.5 V
Tipo di corrente:
DC
tensione d'ingresso:
230 V
Altezza:
145 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
64.5 mm
As/200-alimentatore 230v
Un prodotto CAME SPA
Scopri la serie CAME SPA