pagina iniziale

CAME SPA - CMC60020020 MTMAL/01-MODULO AUDIO X1 LITE - 60020020

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC60020020 MTMAL/01-MODULO AUDIO X1 LITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487962938

Codice prodotto

CMC60020020

Cod. produttore

60020020

Produttore

CMC

Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con retroilluminazione portacartellini blu. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingresso per pulsante apriporta, uscita ausiliaria (I/O programmabile), uscita per l’abilitazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Regolazione del volume audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Programmazione manuale. Da completare con frontale citofonico lite. Permette la creazione esclusivamente di posti esterni a pulsante e può alimentare i moduli di controllo accessi (MTMRFID, MTMNA) solo se configurati in modalità Master. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.