SCHNEIDER ELECTRIC - Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 48 V AC LC1K1201E7 - LC1K1201E7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 48 V
tipo di tensione per l’azionamento - AC
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
potenza d’esercizio nominale per AC-4, 400 V - 2.2 kW
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V - 20 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TeSys Control
EAN
3389110858808
Codice prodotto
TELC1K1201E7
Cod. produttore
LC1K1201E7
Produttore
SNRLC1K1201E7
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:
48 V
tipo di tensione per l’azionamento:
AC
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
potenza d’esercizio nominale per AC-4, 400 V:
2.2 kW
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V:
20 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale:
raccordo a vite
adatto per installazione in serie:
No
numero di contatti di chiusura, contatti principali:
3
numero di contatti di apertura, contatti principali:
0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
0
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:
1
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:
48 V
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V:
12 A
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6 A