pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y6080A121MOM MONDRIAN M6 80N 15RPM - 001Y6080A121MOM

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y6080A121MOM MONDRIAN M6 80N 15RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 55 mm

  • Peso max. avvolgibile - 114 kg

  • Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico

  • Lunghezza - 610 mm

  • Coppia di rotazione - 80 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456001085

Codice prodotto

CMC001Y6080A121MOM

Cod. produttore

001Y6080A121MOM

Produttore

CMC

Diametro esterno:

55 mm

Peso max. avvolgibile:

114 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

610 mm

Coppia di rotazione:

80 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 70:

Per avvolgibili:

Per tende solari:

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e manovra di soccorso integrata. Coppia Max. 80 Nm.